Raychem - Therm. à détect en ligne pour petits réseaux tuyaut ou lignes de dériv jsq 50 m - 1244-015722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
type de capteur - détecteur à distance
plage de réglage de confort - 40...60 °C
finition des contacts - contact à ouverture
modèle - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414506015096
Réf. Sonepar
00072601509
Réf. Fournisseur
1244-015722
Marque
Raychem
nombre de canaux:
1
type de capteur:
détecteur à distance
plage de réglage de confort:
40...60 °C
finition des contacts:
contact à ouverture
modèle:
numérique
tension assignée (Ue):
230...230 V
fréquence assignée:
50...50 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Non
phase de température la plus courte:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
1
nombre de programmes de base départ usine:
3
programme vacances:
Non
entrée de programme temporel:
Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commutateur de sélection:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
5
profondeur de construction:
87.5 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
5 W
Les Atouts de l'article:
Thermostat électronique pour rubans HWAT. Eco-énergétique. Sonde de contrôle incluse. Montage sur rail DIN de 35 mm. 3 modes de fonctionnement (Marche/Eco/Arrêt), horloge intégrée


