Raychem - Trame chauffante à puiss const, 230 V, 90 W/m2, 5 m2, avec thermostat SENZ-WIFI - SZ18300437

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Trame chauffante à puiss const, 230 V, 90 W/m2, 5 m2, avec thermostat SENZ-WIFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 90 W/m²

  • surface - 5

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506019858

Réf. Sonepar

00072000035

Réf. Fournisseur

SZ18300437

Réf. Commerciale

Raychem

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

90 W/m²

surface:

5

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

0...450 W

tension de raccordement:

207...253 V

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

10000 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur de température du sol:

Oui

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

117 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Pour le chauffage au sol, pour la rénovation sur des supports stables et sous des carrelages, des sols en bois ou en vinyle. 230 V, 90 W/m², 5 m², avec thermostat SENZ-WIFI.