Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 300 W/m², 0.6 m x 2 m - 1244-022751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 300 W/m²
surface - 1.2 m²
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WinterGard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414506024074
Réf. Sonepar
00072602407
Réf. Fournisseur
1244-022751
Marque
Raychem
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
300 W/m²
surface:
1.2 m²
largeur:
600 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
360...360 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
2000 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
139.6 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
2
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non