Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 300 W/m², 0.6 m x 7 m - 1244-022755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 240 °C
longueur - 7 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 30 W/m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506024111
Réf. Sonepar
00072602411
Réf. Fournisseur
1244-022755
Marque
Raychem
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
240 °C
longueur:
7 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7 mm
hauteur:
7 mm
largeur:
600 mm
couleur:
noir


