Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 10 m2 sans thermostat - SZ18300292

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 10 m2 sans thermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 90 W/m²

  • surface - 10

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020274

Réf. Sonepar

00072600306

Réf. Fournisseur

SZ18300292

Marque

Raychem

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

90 W/m²

surface:

10

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

0...900 W

tension de raccordement:

207...253 V

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

3000 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

58 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

QuickNet-10.0 Trame chauffante auto-adhésive ultramince QuickNet à puissance constante 230V sans thermostat. Trame 10 m²-900W

Les Atouts de l'article:

Trame chauffante à puissance constante, préconnectée et préterminée, ultramince, auto-adhésive, neuf et rénovation, simple à mettre en œuvre, protection du câble par la trame pendant le temps de pose, plusieurs tailles de trames