Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 2,5 m2 sans thermostat - SZ18300282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 90 W/m²
surface - 2.5 m²
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414506020175
Réf. Sonepar
00072600510
Réf. Fournisseur
SZ18300282
Marque
Raychem
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
90 W/m²
surface:
2.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
0...225 W
tension de raccordement:
207...253 V
charge du conducteur chauffant:
8 W/m
longueur:
5000 mm
épaisseur:
3 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
235 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2500 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Trame chauffante à puissance constante, préconnectée et préterminée, ultramince, auto-adhésive, neuf et rénovation, simple à mettre en œuvre, protection du câble par la trame pendant le temps de pose, plusieurs tailles de trames


