Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rehlko - ACCESSOIRE KOHLER BIDON D?HUILE GENLUB 15W40 1L - GENLUB 15W40 1L

CopieCopie
Rehlko - ACCESSOIRE KOHLER BIDON D?HUILE GENLUB 15W40 1L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 5 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3499231036006

Réf. Sonepar

00316000049

Réf. Fournisseur

GENLUB 15W40 1L

Marque

Rehlko

contenu:

5 l

Bidon d’huile SAE 15W40 1L

Les Atouts de l'article:

Bidon d’huile SAE 15W40 1L

Les Atouts de la gamme:

Options et Accessoires