Rehlko - ACCESSOIRE KOHLER INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE VERSO 50 mono 100A - VERSO 50 MONO 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - inverseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3499231001127
Réf. Sonepar
00316100112
Réf. Fournisseur
VERSO 50 MONO 100A
Marque
Rehlko
type de commutation:
inverseur
inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 100a (inclus chargeur de batterie). impose un groupe avec apm202. pour groupes monophasés sup ou = 10 kw
Les Atouts de l'article:
Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A ou 100A ou manque secteur triphasé 25A ou 40A (nécessite l'installation du contrôle commande APM202). Chargeur batterie inclus.
Les Atouts de la gamme:
Options et Accessoires
Les Atouts de l'article:
Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A ou 100A ou manque secteur triphasé 25A ou 40A (nécessite l'installation du contrôle commande APM202). Chargeur batterie inclus.
Les Atouts de la gamme:
Options et Accessoires