Resideo - Détecteur de fuites d'eau et de gel Wifi - W1KS - W1KS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP44
antidéflagration - Non
avec signalisation de rupture de fil - Non
amplificateur de montage de rails DIN - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5004100970022
Réf. Sonepar
00435097002
Réf. Fournisseur
W1KS
Réf. Commerciale
Resideo
raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
avec signalisation de rupture de fil:
Non
amplificateur de montage de rails DIN:
Non