Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rexair - HUMIDIFICATEUR VAPEUR EAVAP 6464 (64kg/h 380V) - 9108600

REXAIR
CopieCopie
Rexair - HUMIDIFICATEUR VAPEUR EAVAP 6464 (64kg/h 380V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

01513000058

Réf. Fournisseur

9108600

Réf. Commerciale

Rexair

HUMIDIFICATEUR VAPEUR EAVAP 6464 (64kg/h 380V)