Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rexair - HUMIDIFICATEUR VAPEUR RH 834 (8kg/h-400V) - 19060103

REXAIR
CopieCopie
Rexair - HUMIDIFICATEUR VAPEUR RH 834 (8kg/h-400V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

01513060103

Réf. Fournisseur

19060103

Réf. Commerciale

Rexair

HUMIDIFICATEUR VAPEUR RH 834 (8kg/h-400V)