Rittal - 1 Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles pour RiLineX, RiLine 60 - 9360600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles pour RiLineX, RiLine 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 2 barres profilées

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant assigné In - 160 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997103

Réf. Sonepar

00334799710

Réf. Fournisseur

9360600

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

2 barres profilées

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant assigné In:

160 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 160 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm