Rittal - 1 Adaptateur de raccordement tripolaire max. 300 mm², L60xH240 mm - 9360241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 800 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997202
Réf. Sonepar
00334799720
Réf. Fournisseur
9360241
Marque
Rittal
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
800 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
60 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm


