Rittal - 1 Adaptateur de raccordement unipolaire, L54xH120 mm, - 9361315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 27.5 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001488
Réf. Sonepar
00334600148
Réf. Fournisseur
9361315
Réf. Commerciale
Rittal
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
27.5 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
54 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm