Rittal - 1 Bobine CEM - SK -pour climatiseur Blue e+ Dynamic - 3124010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Bobine CEM - SK -pour climatiseur Blue e+ Dynamic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP00

  • adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non

  • adaptée en tant que bobine de réseau - Oui

  • adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177039483

Réf. Sonepar

00334703948

Réf. Fournisseur

3124010

Marque

Rittal

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Inductance de réseau pour le respect des exigences CEM selon la norme DNV-CG-0339 classe A.