Rittal - 1 Cartouche absorbante pour filtres plissés - SK - L289 H289 - 3183135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 289 mm
hauteur - 289 mm
profondeur - 2.9 mm
avec natte filtrante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177042773
Réf. Sonepar
00334704277
Réf. Fournisseur
3183135
Marque
Rittal
matériau:
autre
largeur:
289 mm
hauteur:
289 mm
profondeur:
2.9 mm
avec natte filtrante:
Non
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
Cartouche absorbante IP 55 pour ventilateurs à filtre références 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, L289xH289xP2,9 mm


