Rittal - 1 Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H950 P310 application dynamique - 3185837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...440 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...440 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177977259
Réf. Sonepar
00334797725
Réf. Fournisseur
3185837
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...440 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1600 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...440 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...895 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
3...60 °C
largeur:
400 mm
hauteur:
950 mm
profondeur:
310 mm