Rittal - 1 Coffret mural AX en 3 parties 12U - H612 L600 P473 - 2261240

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Coffret mural AX en 3 parties 12U - H612 L600 P473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177983366

Réf. Sonepar

00334798336

Réf. Fournisseur

2261240

Marque

Rittal

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

612 mm

profondeur:

473 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Coffret mural AX en 3 parties 12U - H612 L600 P473 - partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec poignée Confort