Rittal - 1 Fenêtre vitrée pour tableau de commande 2741010/2741000 H297 L377 - 2791000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 377 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177032392
Réf. Sonepar
00334703239
Réf. Fournisseur
2791000
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
377 mm
hauteur:
297 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
297 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


