Rittal - 1 Module de mesure du courant REM 800-CT-8-LP - 9393232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'affichage - sans
signature EDL40 - Non
avec code de blocage - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177985032
Réf. Sonepar
00334798503
Réf. Fournisseur
9393232
Marque
Rittal
type d'affichage:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Module de mesure du courant REM 800-CT-8-LP pour convertisseur de tension secondaire


