Rittal - 1 Partie centrale de pupitre CX en trois parties - H195 L800 P745 - 6711000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Partie centrale de pupitre CX en trois parties - H195 L800 P745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - partie centrale

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 745 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177983717

Réf. Sonepar

00334798371

Réf. Fournisseur

6711000

Marque

Rittal

composants de la console:

partie centrale

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

745 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Quatre largeurs permettent la construction en deux ou trois parties des pupitres CX