Rittal - 1 Partie inférieure de pupitre CX en trois parties - H675 L1600 P500 - 6707000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie inférieure
largeur - 1600 mm
hauteur - 675 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983731
Réf. Sonepar
00334798373
Réf. Fournisseur
6707000
Marque
Rittal
composants de la console:
partie inférieure
largeur:
1600 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
500 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
2
Degré de protection (NEMA):
12


