Rittal - 1 Partie supérieure de pupitre CX en trois parties - H510 L800 P225 - 6721000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie supérieure
largeur - 800 mm
hauteur - 515 mm
profondeur - 245 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983670
Réf. Sonepar
00334798367
Réf. Fournisseur
6721000
Marque
Rittal
composants de la console:
partie supérieure
largeur:
800 mm
hauteur:
515 mm
profondeur:
245 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12


