Rittal - 1 Pied de nivellement - SO - pour socles inox - 2890000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Pied de nivellement - SO - pour socles inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177034044

Réf. Sonepar

00334703404

Réf. Fournisseur

2890000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Pieds de nivellement pour TS, socle complet, filetage M16, en acier inoxydable AISI 304