Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 1, 250 A, tripolaire, L182 H298 P117 - 9362140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP2X
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001570
Réf. Sonepar
00334600157
Réf. Fournisseur
9362140
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui


