Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 2, 400 A, tripolaire, L209 H299 P129 - 9363210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant permanent nominal (Iu) - 400 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V 
- classe de protection (IP), face avant - IP2X 
- type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4069196001785
Réf. Sonepar
00334600178
Réf. Fournisseur
9363210
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui


