Rittal - 1 Support de filtre SK3148 pour aération par le toit - 3175000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 340 mm
hauteur - 244 mm
profondeur - 15 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177038172
Réf. Sonepar
00334703817
Réf. Fournisseur
3175000
Marque
Rittal
matériau:
acier
largeur:
340 mm
hauteur:
244 mm
profondeur:
15 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre


