Rittal - 1 Tableau complet RiLineX 800 A tripolaire, pour armoires électriques L800 mm - 9360088

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Tableau complet RiLineX 800 A tripolaire, pour armoires électriques L800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • hauteur - 246 mm

  • largeur - 705 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997332

Réf. Sonepar

00334799733

Réf. Fournisseur

9360088

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

hauteur:

246 mm

largeur:

705 mm

profondeur:

49 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

30 mm

épaisseur de rail:

10 mm

résistance de court-circuit (Icw):

65 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

autre

Tableau complet RiLineX 800 A avec jeu de barres 30x10 mm intégré. Longueur 705 mm pour armoires électriques d'une largeur de 800 mm