Rittal - 1 Transformateur 2000 A, 70 mm L105 H132 P30 - SV - 9393570

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Transformateur 2000 A, 70 mm L105 H132 P30 - SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • diamètre d'ouverture - 70 mm

  • classe de précision - 0.5

  • étalonné - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177049888

Réf. Sonepar

00334704988

Réf. Fournisseur

9393570

Marque

Rittal

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

2000 A

diamètre d'ouverture:

70 mm

classe de précision:

0.5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

Transformateur 2000 A, 70 mm L105 H132 P30 - Distribution de courant de la gamme SV