Rittal - 1 Transformateur 2500 A, xx mm L129 H156 P30 - SV - 9393573
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 2500 A
classe de précision - 0.5
étalonné - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177049949
Réf. Sonepar
00334704994
Réf. Fournisseur
9393573
Marque
Rittal
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
2500 A
classe de précision:
0.5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non


