Rittal - 1 Transformateur 400 A, 52 mm L85 H108 P30 - SV - 9393555

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Transformateur 400 A, 52 mm L85 H108 P30 - SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • classe de précision - 0.5

  • étalonné - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177048492

Réf. Sonepar

00334704849

Réf. Fournisseur

9393555

Marque

Rittal

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

diamètre d'ouverture:

52 mm

classe de précision:

0.5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

Transformateur 400 A, 52 mm L85 H108 P30mm - Distribution de courant de la gamme SV