Rittal - 1 Verrouillage par serrure semi-cylindrique pour coffrets électriques AE - 2534500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Verrouillage par serrure semi-cylindrique pour coffrets électriques AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177149779

Réf. Sonepar

00334714977

Réf. Fournisseur

2534500

Marque

Rittal

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Pour le montage ultérieur dans tous les coffrets à une porte équipées de serrures à came. La plaque de protection est verrouillée par une serrure semi-cylindrique de 40 mm ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252).