Rittal - 10 Bornes raccordement Push in 0,5-4mm² - Gamme Distribution de courant - 3450505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 5...5 mm
largeur des barres collectrices - 12...40 mm
section de conducteur max. - 6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177813960
Réf. Sonepar
00334781396
Réf. Fournisseur
3450505
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
5...5 mm
largeur des barres collectrices:
12...40 mm
section de conducteur max.:
6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
30 A
largeur de la borne:
9 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non