Rittal - 10 Chaînons de guidage de câbles - 7111212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 0 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177519541
Réf. Sonepar
00334751954
Réf. Fournisseur
7111212
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
0 mm
couleur:
noir
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
34 mm
numéro RAL:
9005
longueur:
100 mm
10 Chaînons de guidage de câbles