Rittal - 10 Élément d'étanchéité passage câbles modulaire - AX - 6 mm - 2580006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...7 mm
type de filetage - PG
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177939653
Réf. Sonepar
00334793965
Réf. Fournisseur
2580006
Réf. Commerciale
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...7 mm
type de filetage:
PG
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
17 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non