Rittal - 10 Embouts introduc. de fiches - 4311000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Embouts introduc. de fiches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...36 mm

  • pour épaisseur de paroi - 0...0 mm

  • diamètre d'alésage - 36 mm

  • entrée de câble - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177150263

Réf. Sonepar

00334715026

Réf. Fournisseur

4311000

Réf. Commerciale

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...36 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

diamètre d'alésage:

36 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

longueur totale:

24.5 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

autre

10 Embouts introduc. de fiches