Rittal - 10 Étrier de guidage - 7111000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177124905
Réf. Sonepar
00334712490
Réf. Fournisseur
7111000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
65 mm
longueur:
125 mm
10 Étrier de guidage