Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 10 Étrier de guidage - 7111900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Étrier de guidage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 0 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177147928

Réf. Sonepar

00334714792

Réf. Fournisseur

7111900

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

85 mm

longueur:

125 mm

10 Étrier de guidage