Rittal - 10 Etrier de protection CEM - pour diamètre de blindage 10-20 mm - 2388200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Etrier de protection CEM - pour diamètre de blindage 10-20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 10...20 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177318250

Réf. Sonepar

00334731825

Réf. Fournisseur

2388200

Marque

Rittal

diamètre de câble admissible:

10...20 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

0 mm

température de fonctionnement:

-40...80 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

10 Etriers de protection CEM - pour diamètre de blindage 10-20 mm -Montage rapide sans outils