Rittal - 10 Etrier de protection CEM - pour diamètre de blindage 15-28 mm - 2388280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 15...28 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur - 28 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177318267
Réf. Sonepar
00334731826
Réf. Fournisseur
2388280
Marque
Rittal
diamètre de câble admissible:
15...28 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur:
28 mm
hauteur:
0 mm
température de fonctionnement:
-40...80 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non