Rittal - 10 Gaine de protection - 3085000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Gaine de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 70.6 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177036239

Réf. Sonepar

00334703623

Réf. Fournisseur

3085000

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

1000 mm

largeur:

70.6 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

20.6 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

10 Gaines de protection