Rittal - 10 Gaine de protection - 3092000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Gaine de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 1000 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177036383

Réf. Sonepar

00334703638

Réf. Fournisseur

3092000

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

30 mm

largeur:

1000 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

10 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

10 Gaines de protection