Rittal - 10 Glissière profilé - VX - adaption fixation 2 côtés - 8613161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177938991
Réf. Sonepar
00334793899
Réf. Fournisseur
8613161
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
profondeur:
600 mm
couleur:
zinc
numéro RAL:
9006