Rittal - 10 Pièce positionnement adapt.appareillage confort - 9635620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 47.5 mm
largeur - 45 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177817258
Réf. Sonepar
00334781725
Réf. Fournisseur
9635620
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
47.5 mm
largeur:
45 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre