Rittal - 10 Plaque de montage - 9105700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 125 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177154261

Réf. Sonepar

00334715426

Réf. Fournisseur

9105700

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

80 mm

largeur:

125 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

10 Plaque de montage