Rittal - 10 Plastron de protection contre les contacts - Gamme Distribution de courant - 3418020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 193 mm
largeur - 41 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177674912
Réf. Sonepar
00334767493
Réf. Fournisseur
3418020
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
193 mm
largeur:
41 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
58 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non