Rittal - 10 Protection latérale - 3083000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Protection latérale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 0

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177036208

Réf. Sonepar

00334703620

Réf. Fournisseur

3083000

Marque

Rittal

matériau:

acier

nombre de rangées:

0

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

10 Protection latérale