Rittal - 10 Rail porteur adaptat.appareillaage confort - 9635600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - plastique
longueur - 45 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177817241
Réf. Sonepar
00334781724
Réf. Fournisseur
9635600
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
plastique
longueur:
45 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
56 mm
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
10 Rail porteur adaptat.appareillaage confort