Rittal - 10 Rail porteur d'appareillage - 9320150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 45 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177236394
Réf. Sonepar
00334723639
Réf. Fournisseur
9320150
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
45 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm