Rittal - 10 Rail porteur d'appareillage - Gamme Distribution de courant - 3548000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 54 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177044135
Réf. Sonepar
00334704413
Réf. Fournisseur
3548000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
54 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
0 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm